画像準備中

Molex 基板接続用ヘッダ CP-6.5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード49584143 品番151048-2204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:CP-6.5 、 シリーズ番号:151048 、 ピッチ:6.5mm 、 コンタクト数:2 、 行数:2 、 ボディ向き:垂直 、 シュラウド/アンシュラウド:シュラウド 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 タイプ:電線対基板 、 定格電圧:600 V 、 Molex CP-6.5 6.5 mm電線対基板実装の基板ヘッダコネクタ、151048シリーズ. CP-6.5 151048シリーズ6.5 mmピッチ間隔の電線対基板実装の基板ヘッダコネクタは、家庭用途及び産業用途向けです。 ハウジングが色分けされており、かん合するペアを簡単に識別できます。また、正確なかん合を助けるため、ハウジングリブに極性キーが付いています。 これらのCP-6.5基板ヘッダはポジティブロック機構も備えているため、コネクタが完全にかん合するとクリック音が聞こえます。 はんだテールははんだリフロープロセス中に確実に基板を保持できるねじれ設計になっており、ヘッダは260 ℃ウェーブはんだプロセスに対応するので、高温アセンブリプロセスに最適です。 これらのCP-6.5基板ヘッダにはドレインホールが存在しないため、コンフォーマルコーティング(注封)に確実に対応します。 代表的な用途: 家庭用電化製品(洗濯機、給湯器、空調)や産業用機器(産業用制御、暖房 / 換気 / 空調、コピー、自動販売機やセキュリティシステム)など これらのCP-6.5基板ヘッダは、CP-6.5 151049シリーズレセプタクルハウジングとかん合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする