仕様シリーズ:CP-6.5 、 シリーズ番号:151048 、 ピッチ:6.5mm 、 コンタクト数:2 、 行数:2 、 ボディ向き:垂直 、 シュラウド/アンシュラウド:シュラウド 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:つや消しスズ 、 定格電圧:600 V 、 Molex CP-6.5 6.5 mm電線対基板実装の基板ヘッダコネクタ、151048シリーズ. CP-6.5 151048シリーズ6.5 mmピッチ間隔の電線対基板実装の基板ヘッダコネクタは、家庭用途及び産業用途向けです。 ハウジングが色分けされており、かん合するペアを簡単に識別できます。また、正確なかん合を助けるため、ハウジングリブに極性キーが付いています。 これらのCP-6.5基板ヘッダはポジティブロック機構も備えているため、コネクタが完全にかん合するとクリック音が聞こえます。 はんだテールははんだリフロープロセス中に確実に基板を保持できるねじれ設計になっており、ヘッダは260 ℃ウェーブはんだプロセスに対応するので、高温アセンブリプロセスに最適です。 これらのCP-6.5基板ヘッダにはドレインホールが存在しないため、コンフォーマルコーティング(注封)に確実に対応します。 代表的な用途: 家庭用電化製品(洗濯機、給湯器、空調)や産業用機器(産業用制御、暖房 / 換気 / 空調、コピー、自動販売機やセキュリティシステム)など これらのCP-6.5基板ヘッダは、CP-6.5 151049シリーズレセプタクルハウジングとかん合
RoHS指令(10物質対応)対応