日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(125個)
仕様
シリーズ:KK 396●シリーズ番号:41792●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●90ヘッダ、41792シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合
注文コード
49585525
品番
26-61-5100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:KK 396●シリーズ番号:41792●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●90ヘッダ、41792シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合
RoHS指令(10物質対応)
対応