日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:KK 396●シリーズ番号:41771●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板、電線対基板●定格電圧:250 V●KK 396ヘッダ、垂直 - 41771シリーズ. 41771シリーズのKK 396垂直ピンヘッダです。
注文コード
49585744
品番
26-60-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
この商品は
仕様・内容量
が
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:KK 396●シリーズ番号:41771●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板、電線対基板●定格電圧:250 V●KK 396ヘッダ、垂直 - 41771シリーズ. 41771シリーズのKK 396垂直ピンヘッダです。
RoHS指令(10物質対応)
対応