内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:KK 396●シリーズ番号:171814●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:つや消しスズ●定格電流:7A●KK 396リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダ. KK 396リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダは、+260 ° Cの高温に耐え、通常のナイロンのような乾燥は不要です。 このシリーズのKK 396リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダは、ニッケルめっきにつや消しスズが施されているため、スズウィスカが発生しません。 これらのKK 396リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダには、1.60 mmの厚さの基板をお勧めします。
注文コード49585778
品番171814-0002