内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:KK 396 、 シリーズ番号:171813 、 ピッチ:3.96mm 、 コンタクト数:3 、 行数:1 、 ボディ向き:ストレート 、 シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 タイプ:基板対基板、電線対基板 、 定格電圧:600 V 、 かん合KKワイヤ取り付けソケットハウジングについては代表品番 ; 670-2862 670-2862 を、基板実装ソケットについては代表品番 ; 711-6824 711-6824 を参照してください。. KK 396 RPCフリクションロックヘッダ、171813及び17814シリーズ. Molex社の、シリーズ171813及び17814 KK 396リフロー処理対応(RPC)垂直及びライトアングルヘッダ製品です。 これらのKK 396 RPCヘッダは、最大260 ℃のはんだ処理に耐えます。 このシリーズのKK 396リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダは、ニッケルめっきにつや消しスズが施されたコンタクトを備え、スズウィスカが発生しません。 シリーズ171813-3xxx及び171814-3xxxのKK 396 RPCヘッダの本体材質は、高温熱可塑樹脂(ポリエステル)です。
注文コード49585857
品番171813-3003