Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:KK 396●シリーズ番号:3192●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:250 V●Molex KK V3192シリーズ垂直丸型ピンヘッダコネクタ. Molex KK 3192シリーズ垂直ピンヘッダコネクタは、3069シリーズソケットハウジング(代表品番 ; 670-1526 670-1526 )とかん合します。 このKK 3192シリーズ垂直ピンヘッダコネクタの丸型ポスト及びPCテールは、スズめっきが施され、かん合長は11.43 mm (.450インチ)となっています。 注文コード49585979 品番26-20-2041
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は仕様・内容量76種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:KK 396●シリーズ番号:3192●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:250 V●Molex KK V3192シリーズ垂直丸型ピンヘッダコネクタ. Molex KK 3192シリーズ垂直ピンヘッダコネクタは、3069シリーズソケットハウジング(代表品番 ; 670-1526 670-1526 )とかん合します。 このKK 3192シリーズ垂直ピンヘッダコネクタの丸型ポスト及びPCテールは、スズめっきが施され、かん合長は11.43 mm (.450インチ)となっています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする