Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:KK 396 、 シリーズ番号:171814 、 ピッチ:3.96mm 、 コンタクト数:6 、 行数:1 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 タイプ:電線対基板 、 定格電圧:600 V 、 かん合KKワイヤ取り付けソケットハウジングについては代表品番 ; 670-2862 670-2862 を、基板実装ソケットについては代表品番 ; 711-6824 711-6824 を参照してください。. KK 396 RPCフリクションロックヘッダ、171813及び17814シリーズ. Molex社の、シリーズ171813及び17814 KK 396リフロー処理対応(RPC)垂直及びライトアングルヘッダ製品です。 これらのKK 396 RPCヘッダは、最大260 ℃のはんだ処理に耐えます。 このシリーズのKK 396リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダは、ニッケルめっきにつや消しスズが施されたコンタクトを備え、スズウィスカが発生しません。 シリーズ171813-3xxx及び171814-3xxxのKK 396 RPCヘッダの本体材質は、高温熱可塑樹脂(ポリエステル)です。 注文コード49586173 品番171814-3006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量76種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:KK 396 、 シリーズ番号:171814 、 ピッチ:3.96mm 、 コンタクト数:6 、 行数:1 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 タイプ:電線対基板 、 定格電圧:600 V 、 かん合KKワイヤ取り付けソケットハウジングについては代表品番 ; 670-2862 670-2862 を、基板実装ソケットについては代表品番 ; 711-6824 711-6824 を参照してください。. KK 396 RPCフリクションロックヘッダ、171813及び17814シリーズ. Molex社の、シリーズ171813及び17814 KK 396リフロー処理対応(RPC)垂直及びライトアングルヘッダ製品です。 これらのKK 396 RPCヘッダは、最大260 ℃のはんだ処理に耐えます。 このシリーズのKK 396リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダは、ニッケルめっきにつや消しスズが施されたコンタクトを備え、スズウィスカが発生しません。 シリーズ171813-3xxx及び171814-3xxxのKK 396 RPCヘッダの本体材質は、高温熱可塑樹脂(ポリエステル)です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする