内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:KK 396●シリーズ番号:3192●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:8●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:つや消しスズ●定格電圧:250 V●Molex KK V3192シリーズ垂直丸型ピンヘッダコネクタ. Molex KK 3192シリーズ垂直ピンヘッダコネクタは、3069シリーズソケットハウジング(代表品番 ; 670-1526 670-1526 )とかん合します。 このKK 3192シリーズ垂直ピンヘッダコネクタの丸型ポスト及びPCテールは、スズめっきが施され、かん合長は11.43 mm (.450インチ)となっています。
注文コード49586259
品番26-20-2081