日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ MICROCLASPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
シリーズ:MicroClasp●シリーズ番号:55935●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●UL 94V-0. 1列ライトアングルヘッダ(ボス付き)
注文コード
49586889
品番
55935-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:MicroClasp●シリーズ番号:55935●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●UL 94V-0. 1列ライトアングルヘッダ(ボス付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応