日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ MICROCLASPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:MicroClasp(TM)シリーズ番号:55932●ピッチ:2mm●コンタクト数:11●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:つや消しスズ●定格電圧:250 V●1列垂直ヘッダ(ボス付き). 2.00 mmピッチ間隔のMicroClasp(TM)電線対基板ヘッダ(ボス付き)
注文コード
49586916
品番
55932-1110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:MicroClasp(TM)シリーズ番号:55932●ピッチ:2mm●コンタクト数:11●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:つや消しスズ●定格電圧:250 V●1列垂直ヘッダ(ボス付き). 2.00 mmピッチ間隔のMicroClasp(TM)電線対基板ヘッダ(ボス付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応