日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ MICROCLASPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
仕様
シリーズ:MicroClasp(TM)シリーズ番号:55932●ピッチ:2mm●コンタクト数:14●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:3A●1列垂直ヘッダ(ボス付き). 2.00 mmピッチ間隔のMicroClasp(TM)電線対基板ヘッダ(ボス付き)
注文コード
49586934
品番
55932-1410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:MicroClasp(TM)シリーズ番号:55932●ピッチ:2mm●コンタクト数:14●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:3A●1列垂直ヘッダ(ボス付き). 2.00 mmピッチ間隔のMicroClasp(TM)電線対基板ヘッダ(ボス付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応