- エアガン パルス式 モノタロウ 49587238 - エアガン パルス式 モノタロウ 49587238 - エアガン パルス式 モノタロウ 49587238 - エアガン パルス式 モノタロウ 49587238

エアガン パルス式

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49587238 品番 -
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。

材質(本体)ステンレス、(コーン)SUS 使用圧力(MPa)0.62 質量(g)340 流量(L/min)110±15 取付ねじサイズM14×1.0
取扱説明書:(3.2MB) 関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※規定の空気圧でご使用ください。
※エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。
※適正なエアーホースをご使用ください。
※エアーホースの取付けは確実にしてください。
※破損の原因になる為、落としたり等衝撃を与えないでください。
※ホーン部分はねじ式で取り付けられているため、回すだけで取り外しができます。
※高速で回転する為、コーンとノズルが摩耗します。SUS製のほうが耐久力がありますが、どちらも使用可能時間の目安は200時間となります。
※コーン部にごみやほこりが付着した場合、取り外して清潔な水で水洗いしてください。

商品説明動画

モノタロウ パルスエアガン 商品紹介
この動画は、25人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:584
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
フロアマット・車内清掃
飲食業

通常のエアガンと比べ、パワフル。
振動とエアーで強力に砂やほこりを吹き飛ばします。
マットは、裏側から吹き付けても効果あります。
車内のフロアーやマットの砂汚れが酷い時はダブルアクションを
振動させながら使用すると効果的です。
ただ、気を付けないとパワーがあるのでシートの生地や車内備品等
破損させる恐れがあります。

2025-08-18
用途:
板金部品のチリ飛ばし

大きな製造ラインで塗装前の部品を吊るし、広範囲を一気にエアがけするのに使用しています。本体・部品ともに常に在庫しリピート買いしています。とても使いやすいです。

2025-10-06
用途:
磨きのバフ清掃
ヒダカガレージ 様

ほかのものより幾分静かで威力がある
価格も満足のいくものだと思う

2025-11-06
用途:
塗装下処理作業時
製造業

通常のガンだとブローしきれないものも吹き飛ばしてくれます。
特に折り返し部分や溝の中等のたまる場所に効果があります。

対象商品:
49587222
2025-02-13
用途:
掃除用
製造業

気になっていた商品が安く購入出来て良かったです。近い距離ですと威力もあり間違って手にエアーを当てると少し痛いくらいなので注意。今の所不具合もなく交換部品もありそうなので、その時は部品だけ交換予定です。

2025-02-13
用途:
掃除用
製造業

気になっていた商品が安く購入出来て良かったです。近い距離ですと威力もあり間違って手にエアーを当てると少し痛いくらいなので注意。今の所不具合もなく交換部品もありそうなので、その時は部品だけ交換予定です。

2025-11-28
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ製品は、種類によっては品質に不安な商品もありますが、こちらは問題ありませんでした

2024-12-08
用途:
大掃除
その他業種

大掃除に使用しました。コンプレッサーの充填待ちが減ってストレスなく埃や水滴飛ばしに活躍してくれました。あとはプラ素材なので耐久性に期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
本商品のコーンのエアーが出る側の径を教えて下さい。
回答:
Φ43.3mmでございます。
1人が参考にしています
2021-05-14
質問:
替えのコーンの取り扱いはございますか。
回答:
材質2種類のスペアコーンの取り扱いがございます。
■モノタロウ
エアガン パルス式用 スペアコーン
https://www.monotaro.com/g/02364400/
2021-05-14

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする