TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの 調理スプーン・サーバースプーン
SA18-8和ラージサーバースプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黒金
TKG品番
9-0490-1701
TKG品番(2017)
6-0437-1701
注文コード
49587913
品番
LSC-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色・TKG品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使うたび、和を感じる。
和の伝統を感じる、趣のある色使いを纏った今までにない和風トング。
料理を取り分ける仕草ひとつひとつが、洗練された上品な印象へ変わります。
洗浄機使用できます。
材質
ステンレススチール
幅(mm)
73
全長(mm)
242
色
黒金
タイプ
穴無
塗装
アクリル樹脂塗装
TKG品番
9-0490-1701
TKG品番(2017)
6-0437-1701
注意
※本製品はサーバー用・取り分け用の専用トングなので調理には使用しないでください。