日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ MILLI-GRIDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:87832●ピッチ:2mm●コンタクト数:16●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:125 V ac●垂直SMTシュラウドヘッダ、87832シリーズ. 51110シリーズレセプタクル(代表品番670-3588)とかん合 0.38 μmのコンタクト金めっき(特に明記されていない場合)、すずめっき端子
注文コード
49590933
品番
87832-5722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
144
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:87832●ピッチ:2mm●コンタクト数:16●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:125 V ac●垂直SMTシュラウドヘッダ、87832シリーズ. 51110シリーズレセプタクル(代表品番670-3588)とかん合 0.38 μmのコンタクト金めっき(特に明記されていない場合)、すずめっき端子