画像準備中

Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:Mini-Fit Jr 、 シリーズ番号:46207 、 ピッチ:4.2mm 、 コンタクト数:8 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 シュラウド/アンシュラウド:シュラウド 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:つや消しスズ 、 定格電圧:600 V ac/dc 、 Mini-Fit Junior耐熱ヘッダ. 高温LCPハウジングで設計されたMini-Fit RoHS耐熱(RTC)ヘッダは、SMTはんだリフローの高温に対応し、鉛フリーRoHSリフロー処理の互換性を確保します。Mini-Fit RTCヘッダは、標準Mini-Fitキー設計を使用する標準のMini-Fitレセプタクルとかん合します。. 高温LCPハウジングは最大260 ℃ (ピーク時)のRoHS鉛フリー処理に対応 高電流Mini-fit Plus HCS?オスピンは回路あたり最大12.0 Aを提供(Mini-Fit Plus HCS?メス圧着端子、16 AWGとかん合) 押し込みタイプ基板ペグは基板への配置時に極性を提供し、はんだ付け工程での保持力を強化 注文コード49593198 品番46207-0008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量126種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Mini-Fit Jr 、 シリーズ番号:46207 、 ピッチ:4.2mm 、 コンタクト数:8 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 シュラウド/アンシュラウド:シュラウド 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:つや消しスズ 、 定格電圧:600 V ac/dc 、 Mini-Fit Junior耐熱ヘッダ. 高温LCPハウジングで設計されたMini-Fit RoHS耐熱(RTC)ヘッダは、SMTはんだリフローの高温に対応し、鉛フリーRoHSリフロー処理の互換性を確保します。Mini-Fit RTCヘッダは、標準Mini-Fitキー設計を使用する標準のMini-Fitレセプタクルとかん合します。. 高温LCPハウジングは最大260 ℃ (ピーク時)のRoHS鉛フリー処理に対応 高電流Mini-fit Plus HCS?オスピンは回路あたり最大12.0 Aを提供(Mini-Fit Plus HCS?メス圧着端子、16 AWGとかん合) 押し込みタイプ基板ペグは基板への配置時に極性を提供し、はんだ付け工程での保持力を強化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする