内容量1袋(10個)仕様シリーズ:Mini-Fit Plus●シリーズ番号:46015●ピッチ:4.2mm●コンタクト数:14●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:600 V●垂直ヘッダ. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。. スナップイン基板位置ペグをご用意 長さの値ではペグは除外. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とかん合します。注文コード49593347品番46015-1403