SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
グロスアッププロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(280g×12本)
注文コード
49593872
品番
6134C
参考基準価格(税別)
¥86,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
鏡面仕上げ可能(仕上げ用)
pH
7
液性
中性
タイプ
粉末
容量(g)
280
使用量
1m
2
につき約10〜20g
繰り返し・詰め替え
対応