日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ MLXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:MLX●シリーズ番号:43255●ピッチ:6.35mm●コンタクト数:12●行数:3●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:9 A, 20 A
注文コード
49593889
品番
43255-0153
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:MLX●シリーズ番号:43255●ピッチ:6.35mm●コンタクト数:12●行数:3●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:9 A, 20 A
RoHS指令(10物質対応)
対応