Molex 基板接続用ヘッダ MLXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:MLX●シリーズ番号:43255●ピッチ:6.35mm●コンタクト数:9●行数:3●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:600 V●MLX電源コネクタヘッダ - 43255シリーズ. 業界標準コンタクト直径2.13 mmの製品シリーズ、Molex 43255の6.35 mmピッチのMLX電源コネクタ垂直ヘッダシリーズには、プラスチック極性ペグがあります。ペグのボディ素材はPAポリアミドナイロン6/6 94V-2で、端子コンタクトはスズ(Sn)でメッキされています。 注文コード49593977 品番43255-0145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:MLX●シリーズ番号:43255●ピッチ:6.35mm●コンタクト数:9●行数:3●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:600 V●MLX電源コネクタヘッダ - 43255シリーズ. 業界標準コンタクト直径2.13 mmの製品シリーズ、Molex 43255の6.35 mmピッチのMLX電源コネクタ垂直ヘッダシリーズには、プラスチック極性ペグがあります。ペグのボディ素材はPAポリアミドナイロン6/6 94V-2で、端子コンタクトはスズ(Sn)でメッキされています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする