日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ MX150Lシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:MX150L●シリーズ番号:19428●ピッチ:5.84mm●コンタクト数:4●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電流:18A●かん合するMX150L 19418シリーズレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。. MX150Lヘッダ - 垂直、90°
注文コード
49593995
品番
19428-0011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:MX150L●シリーズ番号:19428●ピッチ:5.84mm●コンタクト数:4●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電流:18A●かん合するMX150L 19418シリーズレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。. MX150Lヘッダ - 垂直、90°
RoHS指令(10物質対応)
対応