内容量1個
仕様シリーズ:MX150L●シリーズ番号:19428●ピッチ:5.84mm●コンタクト数:8●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:600 V●かん合するMX150L 19418シリーズレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。. MX150Lヘッダ - 垂直、90°
注文コード49594013
品番19428-0013