内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:Sherlock●シリーズ番号:35362●ピッチ:2mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電流:2A●2.0 mm Sherlockコネクタシステムヘッダ - 35326シリーズ. Molex製Sherlockコネクタシステムは、確実なかん合を必要とする用途向けの製品です。 Sherlockコネクタシステムのデザインでは、極性リブ(確実なかん合を実現する広いラッチエリア)があり、アセンブリのカチッという音がするようになっています。 このシュラウドSherlockピンヘッダは、スルーホール実装であり、スズめっきのピンとテールを備えています。
注文コード49595307
品番35362-0450