日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(18000個)
注文コード
49597005
品番
39000327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:電源コネクタ●端子方法:圧縮, 圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:1560●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応