日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板端子
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(16000個)
注文コード
49597039
品番
5016471000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:501646レセプタクルハウジング●最小ワイヤサイズmm2:0.124mm2●端子方法:圧縮, 圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22●シリーズ番号:501647●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応