日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
49597093
品番
201195-6000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:Wire-to-Board Connector System●最小ワイヤサイズmm2:0.126mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:つや消しスズ●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:201195
RoHS指令(10物質対応)
対応