Molex 光ファイバアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49597294 品番106121-0300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタタイプ:LC to LC●マルチモード/シングル:マルチモード●色:青●ハウジング材質:ポリマー●コネクタタイプA:LC●コネクタタイプB:LC●Telecordia GR-326、TIA/EIA-604-10A (FOCIS-10)対応. Molex 8ポートLCマルチモードエンハンストLCアダプタ. LCマルチモードエンハンストLCアダプタは、8つのポートにより、シンプレックスコネクタ8つ、デュプレックスコネクタ4つ、又はシンプレックス / デュプレックスを組み合わせて接続することが可能で、設計上の柔軟性を提供します。 挿入損失パフォーマンスを最適化する6段階の調整機能、アダプタが完全に実装されていないときに目を保護する安全シャッター、セラミック製アライメントスリーブが付いています。また、スナップマウントの採用により、押すだけでラッチを解除できる設計になっています。 品番 ; 775-4827 775-4827 は外部シャッターとプラスチック製ハウジングを装備 品番 ; 775-4820 775-4820 は内部シャッターとプラスチック製ハウジングを装備 品番 ; 775-4824 775-4824 は外部シャッターとEMIシールド付きの亜鉛ハウジングを装備 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする