日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ Mini50シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
仕様
コンタクト数:12●タイプ:基板ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:5A●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:Mini50●色:黒●端子方法:SMT●幅:31.05mm●深さ:18.8mm●動作温度 Min:-40℃
注文コード
49598037
品番
34897-6120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12●タイプ:基板ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:5A●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:Mini50●色:黒●端子方法:SMT●幅:31.05mm●深さ:18.8mm●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応