Molex 自動車用コネクタ Mini50シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(170個) 仕様コンタクト数:16●タイプ:基板ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:4A●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:Mini50●色:グレー●端子方法:はんだ●シリーズ番号:34826●Molex Mini50非防水型車載基板ヘッダ. 業界で認められたUSCAR 050インターフェイスを備えるMini50シリーズ2.0 mm非密閉型基板車載ヘッダコネクタです。これらのMini50基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルな設計で、小さなフットプリントにより基板の省スペース化及び柔軟な設計が可能です。これらのMini50シリーズヘッダのハウジングは、成形されたオリエンテーション機構を備えていて、3つの極性オプションによりカスタマイズ設計及び誤かん合防止が可能です。ハウジングは、極性スタイルに応じて色分けされていて、容易に識別することができます。これらのMini50車載基板ヘッダは、はんだ付け時にヘッダを正確に位置決めして所定の位置に固定する基板保持ペグも備えています。これらのMini50ヘッダのハウジングは高温熱可塑樹脂製で、最大260 ℃の赤外線式及びウェーブ式の鉛フリーはんだ付けプロセスに耐えることができます。これらのMini50非防水型車載ヘッダは、1列 / 2列 / 3列構成、及び垂直実装とライトアングル実装のものを用意していて、各種設計に柔軟に対応することができます。. 特長と利点. USCAR 050仕様に従った設計・テスト 従来の0.64 mm USCAR非密閉型インターフェイスと比べて50 %小型 カスタマイズ可能な極性付きハウジング 正確な配置を可能にする基板保持ペグ 高温熱可塑樹脂製ハウジング. 製品用途の情報. これらのMini50シリーズ非防水型車載基板ヘッダコネクタは、さまざまな車載用途及び商用車用途に適しています。用途には、ミラー、照明、カメラ及びセンサ、スイッチ、ラジオ及びナビゲーションなどがあります。 注文コード49598064 品番34826-8161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量45種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:16●タイプ:基板ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:4A●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:Mini50●色:グレー●端子方法:はんだ●シリーズ番号:34826●Molex Mini50非防水型車載基板ヘッダ. 業界で認められたUSCAR 050インターフェイスを備えるMini50シリーズ2.0 mm非密閉型基板車載ヘッダコネクタです。これらのMini50基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルな設計で、小さなフットプリントにより基板の省スペース化及び柔軟な設計が可能です。これらのMini50シリーズヘッダのハウジングは、成形されたオリエンテーション機構を備えていて、3つの極性オプションによりカスタマイズ設計及び誤かん合防止が可能です。ハウジングは、極性スタイルに応じて色分けされていて、容易に識別することができます。これらのMini50車載基板ヘッダは、はんだ付け時にヘッダを正確に位置決めして所定の位置に固定する基板保持ペグも備えています。これらのMini50ヘッダのハウジングは高温熱可塑樹脂製で、最大260 ℃の赤外線式及びウェーブ式の鉛フリーはんだ付けプロセスに耐えることができます。これらのMini50非防水型車載ヘッダは、1列 / 2列 / 3列構成、及び垂直実装とライトアングル実装のものを用意していて、各種設計に柔軟に対応することができます。. 特長と利点. USCAR 050仕様に従った設計・テスト 従来の0.64 mm USCAR非密閉型インターフェイスと比べて50 %小型 カスタマイズ可能な極性付きハウジング 正確な配置を可能にする基板保持ペグ 高温熱可塑樹脂製ハウジング. 製品用途の情報. これらのMini50シリーズ非防水型車載基板ヘッダコネクタは、さまざまな車載用途及び商用車用途に適しています。用途には、ミラー、照明、カメラ及びセンサ、スイッチ、ラジオ及びナビゲーションなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする