内容量1リール(5個)
仕様コンタクト数:16●タイプ:基板ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:4A●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:Mini50●色:グレー●端子方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●Molex Mini50非防水型車載基板ヘッダ. 業界で認められたUSCAR 050インターフェイスを備えるMini50シリーズ2.0 mm非密閉型基板車載ヘッダコネクタです。これらのMini50基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルな設計で、小さなフットプリントにより基板の省スペース化及び柔軟な設計が可能です。これらのMini50シリーズヘッダのハウジングは、成形されたオリエンテーション機構を備えていて、3つの極性オプションによりカスタマイズ設計及び誤かん合防止が可能です。ハウジングは、極性スタイルに応じて色分けされていて、容易に識別することができます。これらのMini50車載基板ヘッダは、はんだ付け時にヘッダを正確に位置決めして所定の位置に固定する基板保持ペグも備えています。これらのMini50ヘッダのハウジングは高温熱可塑樹脂製で、最大260 ℃の赤外線式及びウェーブ式の鉛フリーはんだ付けプロセスに耐えることができます。これらのMini50非防水型車載ヘッダは、1列 / 2列 / 3列構成、及び垂直実装とライトアングル実装のものを用意していて、各種設計に柔軟に対応することができます。. 特長と利点. USCAR 050仕様に従った設計・テスト 従来の0.64 mm USCAR非密閉型インターフェイスと比べて50 %小型 カスタマイズ可能な極性付きハウジング 正確な配置を可能にする基板保持ペグ 高温熱可塑樹脂製ハウジング. 製品用途の情報. これらのMini50シリーズ非防水型車載基板ヘッダコネクタは、さまざまな車載用途及び商用車用途に適しています。用途には、ミラー、照明、カメラ及びセンサ、スイッチ、ラジオ及びナビゲーションなどがあります。
注文コード49598073
品番34826-8161