Molex 自動車用コネクタ Mini50シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:24●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:2●取り付けタイプ:フリーハンギング●シリーズ:Mini50●色:黒●端子方法:圧着●高さ:9.43mm●幅:32.1mm●深さ:14.25mm●動作温度 Min:-40℃●Molex Mini50(TM)非シール構造の車載レセプタクルハウジング. Mini50(TM)非シール構造のケーブル取り付け車載レセプタクル式圧着ハウジングは、業界承認のUSCAR 050インターフェイスを備えています。 これらのMini50(TM)車載コネクタ圧着ハウジングは、高温熱可塑性の樹脂製で、ハウジング内部の端子を固定する個別の組み込み二次ロック、キー、及び極性を備えています。 これらのMini50(TM)基板レセプタクルハウジングの代表的な用途には、ミラー、カメラ、車内灯、ラジオ、スイッチ、クラスター ナビゲーション、HVACなどの自動車内装や商用車による輸送用途があります。 コネクタのかん合については、Mini50(TM)非シール構造の基板車載ヘッダ(代表品番 884-2492 884-2492 )を参照してください。 注文コード49598265 品番34824-0240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量45種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:24●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:2●取り付けタイプ:フリーハンギング●シリーズ:Mini50●色:黒●端子方法:圧着●高さ:9.43mm●幅:32.1mm●深さ:14.25mm●動作温度 Min:-40℃●Molex Mini50(TM)非シール構造の車載レセプタクルハウジング. Mini50(TM)非シール構造のケーブル取り付け車載レセプタクル式圧着ハウジングは、業界承認のUSCAR 050インターフェイスを備えています。 これらのMini50(TM)車載コネクタ圧着ハウジングは、高温熱可塑性の樹脂製で、ハウジング内部の端子を固定する個別の組み込み二次ロック、キー、及び極性を備えています。 これらのMini50(TM)基板レセプタクルハウジングの代表的な用途には、ミラー、カメラ、車内灯、ラジオ、スイッチ、クラスター ナビゲーション、HVACなどの自動車内装や商用車による輸送用途があります。 コネクタのかん合については、Mini50(TM)非シール構造の基板車載ヘッダ(代表品番 884-2492 884-2492 )を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする