Molex 自動車用コネクタ Mini50シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:2●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:4A●シリーズ:Mini50●色:黒●端子方法:圧着●高さ:9.31mm●幅:8.93mm●深さ:14.25mm●動作温度 Min:-40℃●Molex Mini50(TM)非密閉型車載単列レセプタクルハウジング. Molex Mini50(TM)シリーズの2回路単列非密閉型車載レセプタクルハウジングです。このケーブル取り付け圧着型のハウジングは、業界で認められたUSCAR 050インターフェイスを備え、従来の0.64 mmインターフェイスより50 %小型化しています。基板のフットプリントが最小化されるので、設計の柔軟性を向上する重要な省スペースソリューションになります。Mini50(TM)レセプタクルは、独立二次ロック(IPL)を搭載し、端子をハウジング内にしっかりと保持します。また、かん合部品とのロック、キーイング、極性化などの機能も備えています。. 特長と利点. USCAR 050仕様に従った設計・テスト 従来の0.64 mm USCAR非密閉型インターフェイスと比べて50 %小型 独立二次ロック(ISL)端子位置保証機能 基板の位置決め及び保持機能 高温熱可塑樹脂製ハウジング. 用途. ミラー 照明 カメラ及びセンサ スイッチ ラジオ ナビゲーション 注文コード49598283 品番34791-0020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は仕様・内容量45種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:4A●シリーズ:Mini50●色:黒●端子方法:圧着●高さ:9.31mm●幅:8.93mm●深さ:14.25mm●動作温度 Min:-40℃●Molex Mini50(TM)非密閉型車載単列レセプタクルハウジング. Molex Mini50(TM)シリーズの2回路単列非密閉型車載レセプタクルハウジングです。このケーブル取り付け圧着型のハウジングは、業界で認められたUSCAR 050インターフェイスを備え、従来の0.64 mmインターフェイスより50 %小型化しています。基板のフットプリントが最小化されるので、設計の柔軟性を向上する重要な省スペースソリューションになります。Mini50(TM)レセプタクルは、独立二次ロック(IPL)を搭載し、端子をハウジング内にしっかりと保持します。また、かん合部品とのロック、キーイング、極性化などの機能も備えています。. 特長と利点. USCAR 050仕様に従った設計・テスト 従来の0.64 mm USCAR非密閉型インターフェイスと比べて50 %小型 独立二次ロック(ISL)端子位置保証機能 基板の位置決め及び保持機能 高温熱可塑樹脂製ハウジング. 用途. ミラー 照明 カメラ及びセンサ スイッチ ラジオ ナビゲーション RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする