日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ Mini50シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4 、 タイプ:基板ヘッダ 、 オス・メス:オス 、 行数:1 、 定格電流:5A 、 取り付けタイプ:表面実装 、 シリーズ:Mini50 、 色:黒 、 端子方法:SMT 、 幅:19.04mm 、 深さ:17.8mm 、 動作温度 Max:+105℃
注文コード
49598378
品番
34912-6040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 タイプ:基板ヘッダ 、 オス・メス:オス 、 行数:1 、 定格電流:5A 、 取り付けタイプ:表面実装 、 シリーズ:Mini50 、 色:黒 、 端子方法:SMT 、 幅:19.04mm 、 深さ:17.8mm 、 動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応