※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH14.88 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49598753 HH14.88 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49598753

ハイ・ヘリカルリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49598753 品番HH14.88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,990
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)14.88 全長L(mm)175 刃長l1(mm)50 シャンクストレートシャンク 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする