内容量1袋(25個)
仕様コンタクト数:2●タイプ:ハウジング●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:10A●取り付けタイプ:ワイヤ取り付け●シリーズ:NSCC●色:黒●端子方法:圧着●高さ:14.1mm●幅:14.4mm●深さ:24.2mm●動作温度 Min:-40℃●Molex 1.50 mm NSCCシリーズ電線対電線圧着レセプタクルハウジング、98817シリーズ. コネクタシステムを形成する1.50 mm NSCCシリーズ非密閉型電線対電線車載用圧着レセプタクルハウジングは、非密閉型車載電子機器用途に対する電力供給用に設計されています。 このNSCC車載用1.5 mmレセプタクルハウジングコネクタは、頑丈な一体型設計で、簡単にハーネスを構成できるようにヒンジ部にTPAが採用されています。 「Go / No-go」ロックシステムにより、コネクタが確実にかん合したかどうかが音でわかり、また色の識別により、視覚的に正しく取り付けられるようになっています。 このNSCC電線対電線圧着レセプタクルハウジングの主な用途には、車載用電気 / 電子モジュール、商用車両や農業機械(ステアリングアラームシステム、パワーウインドウ、ドアとボディの接合部、電動 / 暖房シート、ラウドスピーカー、エアバッグ接続システム)などがあります。 このNSCC車載用圧着レセプタクルハウジングは、かん合面のピッチが3.33 mmで、2 x 1.5 mmレセプタクル端子(品番 ; 848-6752 848-6752 )に対応し、98822シリーズオスNSCCプラグコネクタ(品番 ; 841-1824 841-1824 )とかん合します。
注文コード49598755
品番98817-1021