Molex 自動車用コネクタ STAC64シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:10●タイプ:基板用コネクタ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:30A●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:Stac64●色:黒●高さ:15.86mm●幅:34.04mm●深さ:28.05mm●動作温度 Max:+100℃●Stac64 スタッキング可能シングルベイハイブリッド垂直ヘッダ - 34695シリーズ. Stac64 スタッキング可能シングルベイハイブリッド垂直ヘッダには、基板アライメントポストと基板スタンドオフが装備されています。 このスタッキング可能ハイブリッド垂直ヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。 ハウジングのモジュール設計には、ダブテール成形が組み込まれているので、大型アセンブリにヘッダを一緒にスタッキングできます。 このStac64 ハイブリッド垂直ヘッダは、31372シリーズハイブリッドレセプタクルアセンブリ(代表品番724-1472)とかん合します。このStac64 スタッキング可能ハイブリッド垂直ヘッダの主な用途は、自動車です。車内灯、ラジオ及び計器パネル、及び内装電子モジュール、ボディ電子モジュールなどの自動車以外の運輸用途にも適しています。 注文コード49598807 品番34695-0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:10●タイプ:基板用コネクタ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:30A●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:Stac64●色:黒●高さ:15.86mm●幅:34.04mm●深さ:28.05mm●動作温度 Max:+100℃●Stac64 スタッキング可能シングルベイハイブリッド垂直ヘッダ - 34695シリーズ. Stac64 スタッキング可能シングルベイハイブリッド垂直ヘッダには、基板アライメントポストと基板スタンドオフが装備されています。 このスタッキング可能ハイブリッド垂直ヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。 ハウジングのモジュール設計には、ダブテール成形が組み込まれているので、大型アセンブリにヘッダを一緒にスタッキングできます。 このStac64 ハイブリッド垂直ヘッダは、31372シリーズハイブリッドレセプタクルアセンブリ(代表品番724-1472)とかん合します。このStac64 スタッキング可能ハイブリッド垂直ヘッダの主な用途は、自動車です。車内灯、ラジオ及び計器パネル、及び内装電子モジュール、ボディ電子モジュールなどの自動車以外の運輸用途にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする