日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
タイプ:圧着端子●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:3.3mm●幅:2.55mm●深さ:19.85mm●コンタクトめっき:錫
注文コード
49598895
品番
34083-3003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:圧着端子●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:3.3mm●幅:2.55mm●深さ:19.85mm●コンタクトめっき:錫
RoHS指令(10物質対応)
対応