日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子 KK 396 Trifurconシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(7000個)
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:KK 396コネクタハウジング●シリーズ:KK 396, Trifurcon●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:6838●最大接触抵抗:6mΩ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+75℃●圧着端子、6838シリーズ. 41695シリーズハウジング用圧着端子
注文コード
49599708
品番
08-52-0112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:KK 396コネクタハウジング●シリーズ:KK 396, Trifurcon●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:6838●最大接触抵抗:6mΩ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+75℃●圧着端子、6838シリーズ. 41695シリーズハウジング用圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応