Molex 端子 MINI-FIT H2Oシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Mini-Fit H2Oコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit H2O●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.8mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:46056●圧着端子及び工具. オスコンタクト46056シリーズは、46065シリーズプラグ(品番 ; 700-1031 700-1031 )とともに使用 メスコンタクト46055シリーズは、46065シリーズレセプタクル(品番 ; 700-1038 700-1038 )とともに使用 注文コード49600225 品番46056-0004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Mini-Fit H2Oコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit H2O●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.8mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:46056●圧着端子及び工具. オスコンタクト46056シリーズは、46065シリーズプラグ(品番 ; 700-1031 700-1031 )とともに使用 メスコンタクト46055シリーズは、46065シリーズレセプタクル(品番 ; 700-1038 700-1038 )とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする