Molex 端子 MINI-FIT HCSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit HCS●最大ワイヤサイズmm2:1.3mm2●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:44476●Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照 注文コード49600259 品番44476-3111
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit HCS●最大ワイヤサイズmm2:1.3mm2●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:44476●Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする