内容量1袋(8000個)仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit HCS●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:44476●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Mini-Fit端子. Molex Mini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトは、Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルで使用するコネクタコンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 特長と利点 - 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 - 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 - プレート及びワイヤの範囲 用途 - 自動車 - 産業用 - 産業オートメーション - 医療 - 通信とネットワーク - 家庭用電化製品 詳細: この圧着コネクタコンタクトシリーズの抜き取り工具は ; 2155900 2155900 です。注文コード49600268品番44476-1112