曜日別特売
46012-3142 Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ 日本モレックス(molex) 49600277

Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit Plus●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●シリーズ番号:46012●Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照注文コード49600277品番46012-3142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit Plus●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●シリーズ番号:46012●Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする