日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:Mini-Fit Jr●シリーズ:Mini-Fit Plus●最小ワイヤサイズmm2:0.5●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:46012●最大接触抵抗:10mΩ
注文コード
49600295
品番
460121141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:Mini-Fit Jr●シリーズ:Mini-Fit Plus●最小ワイヤサイズmm2:0.5●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:46012●最大接触抵抗:10mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応