内容量1袋(100個)仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit Plus●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●最小ワイヤサイズAWG:20AWG●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:45750●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照注文コード49600304品番45750-1211