39-00-0068 Molex 端子 MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex) 49600347

Molex 端子 MINI-FITシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:5558●Mini-Fit端子. Molex Mini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトは、Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルで使用するコネクタコンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 特長と利点 - 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 - 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 - プレート及びワイヤの範囲 用途 - 自動車 - 産業用 - 産業オートメーション - 医療 - 通信とネットワーク - 家庭用電化製品 詳細: この圧着コネクタコンタクトシリーズの抜き取り工具は ; 2155900 2155900 です。注文コード49600347品番39-00-0068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:5558●Mini-Fit端子. Molex Mini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトは、Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルで使用するコネクタコンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 特長と利点 - 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 - 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 - プレート及びワイヤの範囲 用途 - 自動車 - 産業用 - 産業オートメーション - 医療 - 通信とネットワーク - 家庭用電化製品 詳細: この圧着コネクタコンタクトシリーズの抜き取り工具は ; 2155900 2155900 です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする