※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH2.02 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49600397 HH2.02 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49600397

ハイ・ヘリカルリーマ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)2.02 注文コード49600397 品番HH2.02
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は刃径Dなど250種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)2.02 全長L(mm)60 刃長l1(mm)15 材質H.S.S.-Co シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0〜+0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする