曜日別特売
19431-0001 Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex) 49600654

Molex 端子 MX150Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様オス・メス:オス●併用可能製品:MX150Lコネクタハウジング●シリーズ:MX150L●最小ワイヤサイズmm2:3mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●シリーズ番号:19431●SRCハイブリッドハウジングで使用することができます。代表品番 ; 775-4445 775-4445 を参照してください。. Molex防水角形コネクタ(SRC)コンタクト8 → 12 AWG. これらのMX150L端子は、中央に継ぎ目があり、縁がコイン状の密封しやすい設計になっています。1 lb (4.448 N)の低挿入力で、ストリップ形式での提供です。 10~12 AWGのワイヤサイズでは、このMX150L端子の電流容量が30 Aになります。 このMX150L端子のスズめっきにより、挿抜耐久性は25回となっています。注文コード49600654品番19431-0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:MX150Lコネクタハウジング●シリーズ:MX150L●最小ワイヤサイズmm2:3mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●シリーズ番号:19431●SRCハイブリッドハウジングで使用することができます。代表品番 ; 775-4445 775-4445 を参照してください。. Molex防水角形コネクタ(SRC)コンタクト8 → 12 AWG. これらのMX150L端子は、中央に継ぎ目があり、縁がコイン状の密封しやすい設計になっています。1 lb (4.448 N)の低挿入力で、ストリップ形式での提供です。 10~12 AWGのワイヤサイズでは、このMX150L端子の電流容量が30 Aになります。 このMX150L端子のスズめっきにより、挿抜耐久性は25回となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする