内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:MX150Lコネクタハウジング●シリーズ:MX150L●最小ワイヤサイズmm2:1.3mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:19420●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1〜1.03インチのものを用意
注文コード49600679
品番19420-0009