曜日別特売
19420-0002 Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex) 49600706

Molex 端子 MX150Lシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)仕様オス・メス:メス●併用可能製品:MX150Lコネクタハウジング●シリーズ:MX150L●最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:19420●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意注文コード49600706品番19420-0002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:MX150Lコネクタハウジング●シリーズ:MX150L●最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:19420●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする