日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子 Nano-Fit
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(15000個)
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:Nano-Fitコネクタハウジング●シリーズ:Nano-Fit●最小ワイヤサイズmm2:0.3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:105300●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃
注文コード
49600767
品番
105300-2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:Nano-Fitコネクタハウジング●シリーズ:Nano-Fit●最小ワイヤサイズmm2:0.3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:105300●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃
RoHS指令(10物質対応)
対応